Kyohritsu Electronic Industry 2mm pitch mini QI connector

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2
Height (mm)2
Length (mm)7.2
Number of Poles5
Rated Current (A)1
Rated Voltage (V)250
Suitable For[Contact pin] QI2mm-ZU
Width (mm)10
Withstand Voltage (V/minute)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a 2.0mm pitch QI connector housing that enables high-density wiring. 5 pins x 1 row, contact pins sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan