Maruyasu Dengyo 25Φ pilot round type with resistor

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp409.900
Spesifikasi
Installation Altitude (m)2000 or less
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (500V)
Light SourceLED
Protection ClassIP65 oil-proof type
Rated Insulation Voltage (V)AC/DC600
Rated Secondary Voltage (V)24
Relative Humidity45~85%
ShapeRound
Shock Resistance (m/s²)490
Strength(Terminal) 0.8Nm for 15 seconds
Temperature Resistance40 ° C 93% 96 hours
Temperature rise40K or less
Transformer Secondary Short CircuitNo disconnection or ignition
TypeWith resistor
Vibration Resistance10-55Hz, double amplitude 0.35mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan