SUNHAYATO 1.778mm pitch substrate for S-DIP

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.54
Circuit Board Dimensions, Length x Width (mm)70x98
Display PatternDot
FinishSolder
Land(Outer) 2.54mm pitch DIA0.9
Material (Circuit Board)Glass epoxy
TypeOne side
Wall Thickness (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Prototype evaluation
Feature
Specification
For S-DIP 1.778mm pitch 28/40/64 pin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan