FATEK Programmable Logic Controller

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Communication Port TypeRS232
Number of Relay Outputs8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PLC with 12 digital inputs of 24Vdc with high speed (200KHz) and medium high (20KHz and 5KHz), 8 relay outputs, 1 RS232 or USB port (Expandable to 5 ports), expandable I / O up to 256, power supply of 24Vdc and built-in RTC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan