OMRON XG4A-3434

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)22.86
Number of Lines2
Number of Poles34
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)3
SeriesXG4A
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting
Surface Treatment (Contact)Gold on nickel
male / femaleMale

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan