HAKKO Tip 4BC type

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Mass (g)23
Suitable ModelFX-801
Type4BC type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A type in which a cone (cylinder) is cut diagonally, and the size of the cut surface that suits the work can be selected.
Used for draw solder, preliminary solder for lead wires, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan