OMRON Thermal Overload Relay 10 → 14A 15kW

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7294-62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Omron J7TKN Series Thermal Overload Relay for Mini Motor Contactors (J7KNA-09, J7KNA-12, J7KN-10 to J7KN-22). Equipped with manual reset function, rated voltage 690V. Ambient operating temperature: -25 to 60°C. Direct and separate mounting. Single phase sensitivity. Finger-proof.
Feature
Specification
*Motor rated current: 10 -> 14 A*Contact rated current: 14 A*Allowable input: 15 kW*Code number: 214-6936

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan