JST (Japan Solderless Terminal Manufacturing Co., Ltd.) terminal SYM series

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female: Male * Compatible products: YL / YLN connector housing * Series: SYM * Minimum wire size mm2: 0.13 * Terminal method: Crimp * Contact plating: Tin * Maximum wire size AWG: 20AWG * Maximum contact resistance: 7 mΩ , 10 mΩ *Operating temperature Min: -25°C *Operating temperature Max: +90°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan