goot (TAIYO ELECTRIC) Soldering Iron Stand for Ceramic Heater Type

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)102x110x140
Mass (g)490
Suitable ForCXR-60,CXR-80,CXR-100,PX-335,PX-338,PX-342,PX-201,PX-401,PX-501(AS),PX-601(AS)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adjustable angle according to work (angle can be adjusted from horizontal to 60 °)
* HRC-100 cannot be used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan