HOZAN (HOZAN TOOL INDUSTRIAL) Solder stick

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
IngredientSn:60%,Pb:40%
Length (m)3.4
Mass (g)20
Mass (kg)0.02
Specific Gravity8.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stick type with excellent workability and storability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan