OMRON Slide DIP switch A6E-N

Sebelum PPN:
Rp79.900
Spesifikasi
Color(Strike) White
Dimension A (mm)21.68
Electrical Durability1000 times or more
Electrical Rating24V DC 25mA, 3.5V DC 10μA (minimum current)
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (with DC250V insulation resistance meter)
Number of Poles8
Operating Humidity Range35 to 95% RH (at +5 to + 35 ° C)
Operating Temperature Range (°C)-20 to +70 60% RH or less (with no icing or condensation)
Shock Resistance Malfunction (m/s²)300 or more
TypeConvex type
Vibration (Malfunction)10-55Hz double amplitude 1.5mm
Withstand Voltage (V/minute)Between terminals AC500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan