goot (TAIYO ELECTRIC) Service station

Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
Height (mm)235
Length (mm)240
Mass (kg)8.4
Power Consumption (W)670
Power Input (V)100
Trusco Part No.213-7158
Width (mm)405

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan