goot (TAIYO ELECTRIC) RX-80HRT Series Soldering Iron Tip

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)5.4x44.5x5.4
Tip Size (mm)2.3
Type2.3BC type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a replacement tip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan