goot (TAIYO ELECTRIC) Replacement tip

Sebelum PPN:
Rp62.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)4x75x4
Mass (g)7
Tip Size (mm)3.2
Trusco Part No.112-9948
TypeD type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The copper material is iron-plated and then aluminum sprayed, giving it a lifespan 10 to 20 times longer than that of a copper tip.
The tip is precision so you can work accurately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan