EATON Push Button Switch Momentary Through Hole 10 Pieces per Bag

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7807-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eaton illuminated push button actuators are flat momentary design and available in white. IP65 protection class. Blank button plates available
Feature
Specification
*Operating characteristics: momentary*Mounting type: through hole*Illumination: yes*Panel cutout size: 16mm*LED color: red*IP protection rating: IP65*Rated voltage: 24V*Code number: 229-9337

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan