OMRON Proximity Sensor Barrel Type Detection Range 6 mm Thread Size M12 x 1 Flush IO-Link

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7353-02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Sensor technology: Inductive*Thread designation: M12 x 1*Output type: PNP*Detection range: 6 mm*Connection method: 4-Pin M12 Connector*Power supply voltage: 10 -> 30 V dc*Length: 69.1 mm*Width: 12 mm*Maximum DC voltage: 30 V*Mounting type: Flush*Output switching current: 16 mA*Material: Brass*Short circuit overload protection: Yes*Code number: 188-9124

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan