OMRON Power Relay 24V dc 2c Contact 5 A Panel Mount Type

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-2036-51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Contact configuration: DPDT*Number of poles: 2*Coil type: DC*Coil voltage: 24V*Coil current: 21.6mA*Turn-on voltage (max): -*Turn-on voltage (min): -*Rated voltage: 250V*Rated current: 5A*Size: 29 x 13 x 28*Mounting: -*Contact configuration: DPDT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan