EATON Potentiometer 2.2kΩ 0.5W

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7023-17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eaton's classic potentiometers feature resistances up to 2.2 kΩ. Total length is 22.5 mm. IP66 protection class Operating temperature range: -25 → 70 °C
Feature
Specification
*Potentiometer type: Rotary *Maximum resistance: 2.2kΩ *Rated power: 0.5W *Electric taper: Linear *Tolerance: ± 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan