JST (Japan Solderless Terminal Manufacturing Co., Ltd.) PCB header, 10 poles, 1 row, straight, wire-to-board 1mm SH series

Sebelum PPN:
Rp419.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series = SH Pitch = 1mm Number of Contacts = 10 Number of Rows = 1 Body Orientation = Straight Shroud/Unshroud = Shroud Mounting Type = Surface Mount Termination Method = Solder Contact Plating = Tin Current Rating = 1A Board Connector SH Base

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan