JST (Japan Solderless Terminal Manufacturing Co., Ltd.) PCB Connection Pin Header 15-pole 1.0mm 1-row BM15B-SRSS-TB-(LF)(SN)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)1
Connection DirectionStraight
Connection MethodSolder
Connector SystemWire to board
Number of Lines1
Number of Poles15
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)1
Rated Voltage (kV)50
SeriesSH
Surface Treatment (Contact)tin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
SH Base Board Connector

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan