JST (Japan Solderless Terminal Manufacturing Co., Ltd.) Nylon connector 4mm 3.96mm pitch base post top type 2 pin

Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-2055-67

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of pins: 2 poles*Female/male: Male*Number of rows: 1 row*Pin pitch: 3.96 mm*Orientation: Straight*Profile (standard/low profile): Standard*Series name: VH*Formal model number: -*Number of pins: 2 poles

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan