goot (TAIYO ELECTRIC) Nozzle FD-120N series

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-2354-72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A Teflon tube is inserted inside to prevent the flux from sticking.
Nozzle for automatic solder feed device (FD-100/110/120/180).
For use by attaching to FD-100P-72/80/85.
Feature
Specification
*Compatible models: FD-100/120/180*Compatible solder diameter (mm): 0.6/0.65*Solder: for DIA0.6-DIA0.65*Material/Finish: Teflon*Country of Origin: Japan*Code number: 269-2449

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan