JST (Japan Solderless Terminal Manufacturing Co., Ltd.) NH Connector, 2.5mm Pitch, Base-Mounted, Post Side Type, 8-Position (10 Pieces)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.5
Connector ShapePost with base (side type)
Number of Pins8 poles
Quantity10 pieces
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rating250V-3A
Suitable WireAWG30~AWG22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan