JST (Japan Solderless Terminal Manufacturing Co., Ltd.) NH connector, 2.5mm pitch, base-attached post top type, 10 poles

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-2055-65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of pins: 10 positions*Female/male: Male*Number of rows: 1 row*Pin pitch: 2.50 mm*Orientation: Straight*Profile (standard/low profile): Standard*Series name: NH*Formal model number: -*Number of pins: 10 positions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan