HAKKO N2 (nitrogen gas) generator

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Input Air Pressure (MPa)0.3~0.7
Mass (kg)1.5 (Excluding station fixing bracket)
Outer Dimensions, Width W x Length L x Height H (mm)73x71x282
Trusco Part No.849-8067

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Generated nitrogen gas concentration/99.9% (maximum value) Generated nitrogen gas amount/1.5L/min.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan