PATLITE (formerly Kasuga Electric) Multilayer Signal Light Signal Tower Φ60 Buzzer Unit for LR6 Series

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Height (mm)53.5
Length (mm)60
Mass (g)60
MaterialABS
Power Consumption (W)1
Suitable ModelFor LR6
Width (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan