PATLITE (formerly Kasuga Electric) Multilayer Signal Light Signal Tower Φ50 Buzzer Unit for LR5 Series

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Ambient Humidity to Use90% RH or less, no condensation
Buzzer SoundNo.1 Intermittent sound (pipipi) / 3378Hz, No.2 Continuous sound (pee) / 3378Hz, No.3 Treble (pipopipo) / 2016Hz & 3012Hz, No.4 Sweep sound (hue) / 1000Hz-4032Hz (* Setting) Can be switched with the DIP switch)
Mass (kg)0.050±10%
Sound Pressure (dB/m)85
StandardUL 508, CSA-C22.2 No. 14, EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHs Directive (EN 50581), FCC Part15 SubpartB Class A
Suitable Model (Main Unit)LR5
Typebuzzer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan