HAKKO Main filter

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Height (mm)125
Length (mm)270
Mass (g)1250
Width (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Main filter for HAKKO FA-430. Removes up to 99.97% of 0.3μm particles. (Initial value in counting method collection efficiency measurement by air dust on veneer)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan