EATON Magnetic contactor 400 V 3 pole 290093 DILM15-01 230V50HZ 240V60HZ

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7304-37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eaton contactors operate with a coil voltage of 400 V and a contact current rating of 170 A. 3 Number of poles Maximum operating ambient temperature: 60 °C Minimum operating ambient temperature: -25 °C
Feature
Specification
*Coil voltage: 400 V*Number of poles: 3*Rated current of contact: 170 A*Allowable input: 7.5 kW*Normal terminal configuration: 1 NC*Range: DILM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan