EATON Magnetic contactor 400 V 3 pole 277121 DILM25-10 240V50HZ

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7267-32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eaton contactors operate with a coil voltage of 400 V and a contact current rating of 170 A. 3 Number of poles Maximum operating ambient temperature: 60 °C Minimum operating ambient temperature: -25 °C
Feature
Specification
*Coil voltage: 400 V*Number of poles: 3*Rated current of contact: 170 A*Allowable input: 11 kW*Normal terminal configuration: 1 N/O*Range: DILM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan