EATON Magnetic Contactor 230 V 3 Poles 277300 DILM32-01 230V50/60Hz (Kontaktor)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7269-51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eaton contactors operate with a coil voltage of 400 V and a contact current rating of 170 A. 3 Number of poles Maximum operating ambient temperature: 60 °C Minimum operating ambient temperature: -25 °C
Feature
Specification
* Coil voltage: 230 V ac * Number of poles: 3 * Rated current of contacts: 170 A * Allowable power: 15 kW * Normal terminal configuration: 1 NC * Range: DILM * Code number: 230-4494

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan