EATON M22 Series 2 Position Selector Switch Head Selector Switch Hold 5 Pieces per Bag

Sebelum PPN:
Rp9.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7806-53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eaton illuminated selector switch actuators are used for holding functions. Available in green. IP66 protection class. Operating temperature range: -25 to 70°C.
Feature
Specification
*Series: M22*Actuator type: Selector switch*Cutout diameter: 22.5mm*Number of positions: 2*Switch action: Hold*Code number: 229-9514

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan