goot (TAIYO ELECTRIC) Lead-free solder for printed circuit boards

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
Chemical compositionSn balance-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≤0.01%
Length (m)About 0.8
Melting Point (°C)227
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Trusco Part No.585-2233
Wire Diameter (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Environmentally friendly solder that does not contain harmful lead.
Feature
Specification
With spear

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan