goot (TAIYO ELECTRIC) Lead-Free Solder (Low-Ag Type) SF-B Series

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
Chemical compositionSn99%-Ag0.3%-Cu0.7%
Mass (g)400
Melting Point (°C)216~227

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low silver specifications. It is a product that can be used for lead-free soldering.
* Length (m) is a reference value.
Feature
Specification
With spear

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan