goot (TAIYO ELECTRIC) Lead-free reel solder

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
Chemical compositionSn96.5%-Ag3%-Cu0.5%
Length (m)About 5
Melting Point (°C)217~220
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Trusco Part No.585-8544
Wire Diameter (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an industry standard composition.
For fine soldering of surface mounted components, etc.
Feature
Specification
With spear

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan