EATON Labels 1 bag contains 10

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7806-92

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eaton Emergency Stop Labels have dimensions of 50 x 50mm and are available in yellow. Operating temperature range: -25 to 70°C IP66 protection class
Feature
Specification
*Type: Emergency stop label *Compatible products: Push button *Series: M22 *Code number: 229-9370

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan