OMRON Inductive proximity sensor, barrel type, detection range 4 mm, thread size M12

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp3.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Thread size: M12*Output type: PNP*Detection range: 4 mm*Connection method: Cable*Power supply voltage: 10 -> 30 V dc*Length: 70 mm*Code number: 214-7854

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan