OMRON Inductive proximity sensor, barrel type, detection range 2 mm, thread size M12

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7281-87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Thread size: M12*Output type: 2-wire*Detection range: 2 mm*Connection method: cable*Power supply voltage: 24 -> 240 V ac*Length: 43 mm*Code number: 214-7867

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan