OMRON Inductive Proximity Sensor Barrel Type Detection Range 12 mm Thread Size M18 IO-Link

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7280-78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Thread size: M18*Output type: PNP*Detection range: 12 mm*Connection method: Cable with connector*Power supply voltage: 10 -> 30 V dc*Length: 55.3 mm*Code number: 214-7865

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan