OMRON G6B-1114P-US DC12

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ApplicationElectric power
Coil Voltage (V)12dc
Contact ConfigurationSPST
Contact MaterialSilver
Height (mm)10
LatchNone
Length (mm)21
Maximum Operating Temperature (°C)70
Maximum Switching Power (AC kVA)1.25
Maximum Switching Power (DC W)150
Minimum Operating Temperature (°C)-25
Terminal TypeThrough hole
Type of SignBoard mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan