JST (Japan Solderless Terminal Manufacturing Co., Ltd.) EH connector, 2.5mm pitch, base-attached post, side-type, 6 poles

Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-2056-04

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of pins: 6 *Female/male: Male *Number of rows: 1 *Pin pitch: 2.50 mm *Orientation: Right angle *Profile (standard/low profile): Standard *Series name: EH *Formal model number: - *Number of pins: 6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan