JST (Japan Solderless Terminal Manufacturing Co., Ltd.) EH connector, 2.5mm pitch, base-attached post, side type, 8 poles

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-2056-06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of pins: 8 positions*Female/male: Male*Number of rows: 1 row*Pin pitch: 2.50 mm*Orientation: Right angle*Profile (standard/low profile): Standard*Series name: EH*Formal model number: -*Number of pins: 8 positions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan