HAKKO Desoldering Wire WICK

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Mass (g)8.2
Overall Length (m)1.5
Width (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The best suction wire if you want to use the flux you currently have. It is a specification of copper braid only.
Removal of snow hole solder.
Removal of the bridge.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan