JST (Japan Solderless Terminal Manufacturing Co., Ltd.) Connector Housing 15 poles Pitch: 2mm 1 row PHR-15

Sebelum PPN:
Rp81.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2
Connection DirectionStraight
Length (mm)31.8
Material (Housing)polyamide
Number of Lines1
Number of Poles15
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesPH
Suitable Crimping TerminalPH Connector
Surface Mount DeviceCable mount
Width (mm)4.5
male / femaleFemale

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan