JST (Japan Solderless Terminal Manufacturing Co., Ltd.) Connector Housing 12 poles Pitch: 2.5mm 2 rows XADRP-12V

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.5
Connection DirectionStraight
Length (mm)19.7
Material (Housing)polyamide
Number of Lines2
Number of Poles12
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesXAD
Suitable Crimping TerminalXAD Connector
Surface Mount DeviceCable mount
Width (mm)11.4
male / femaleFemale

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan