JST (Japan Solderless Terminal Manufacturing Co., Ltd.) Board-to-wire crimp connector, post-top type, 2-pole, with base (10 pcs)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.5
Number of Pins2-pole
Quantity10 pieces
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rating250V AC.DC
ShapePost top type with base
Suitable WireAWG32~AWG22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan