JST (Japan Solderless Terminal Manufacturing Co., Ltd.) Board-to-wire crimp connector, post-side type with base (bosses on both sides), 12 positions (10 pcs)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2
Connector ShapeBase-attached post side type
Number of Pins12 poles
Quantity10 pieces
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rating250V-3A
Suitable WireAWG28~AWG22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan