JST (Japan Solderless Terminal Manufacturing Co., Ltd.) Board-to-wire crimp connector housing, 16 positions (10 pieces)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2
Number of Pins16 poles
Quantity10 pieces
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rating100V-2A
Shapehousing
Suitable WireAWG32~AWG24
Surface Mount Devicesubstrate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan