JST (Japan Solderless Terminal Manufacturing Co., Ltd.) board connection header PH series

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series: PH * Series number: B3B * Pitch: 2mm * Number of contacts: 3 * Number of rows: 1 * Body orientation: Straight * Shroud / Unshroud: Shroud * Tail pin length: 3.4mm * Contact method: Solder * Contact material: Copper Alloy * Rated current: 2A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan