OMRON B3SN-3012P

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Contact ConfigurationSPST
Contact MaterialGold plating
Contact Rated Current (mA)50@24Vdc
Dimensions (mm)6.50x6x3.10
Height (mm)3.1
Length (mm)6.5
Maximum Operating Temperature (°C)70
Mechanical life50000Operations
Minimum Operating Temperature (°C)-25
Operating Temperature Range (°C)-25->+70
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting
Type Of Actuatorbutton
Width (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
(Termination Style) Surface Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan